22069 GRIDフォームローラー TRIGGERPOINT 84982609

22069 GRIDフォームローラー TRIGGERPOINT 84982609
22069 GRIDフォームローラー TRIGGERPOINT 84982609
22069 GRIDフォームローラー TRIGGERPOINT 84982609
22069 GRIDフォームローラー TRIGGERPOINT 84982609
22069 GRIDフォームローラー TRIGGERPOINT 84982609

GRIDフォームローラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84982609品番22069
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,450

マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特許構造により、効果的に筋膜リリースができます。、グリッドフォームローラーを正しく使用すると、▼1.筋肉外部・内部の筋膜がほぐれ筋肉の柔軟性が高まります。、▼2.関節の可動域が広がり動きがスムーズになります。、▼3.毛細血管への刺激により血行が良くなり、老廃物を押し流し疲労回復を促進します。

仕様●サイズ:直径14×長さ33cm●重さ:604g●材質:EVA、ABS●カラー:カモフラージュブルーアズワン品番67-3090-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする