ホットプレート e-G21HPシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85006016 品番 e-G21HPRDS
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

耐久性に優れた設計:頑丈な金属製の筐体は、過酷な条件下のラボで長期間使用できるように防滴設計になっています。 滑らかで耐薬品性に優れたセラミックトッププレートは、お手入れが簡単です。、安全性(最重要):ヒーターが 40℃ を超えると目立つホットトップ インジケータ ライトが点灯し、すべての加熱アプリケーションでエンドユーザーを安全に保ちます。
急速加熱:380℃まで安全に加熱。

仕様●機能:加熱●プレート寸法:13.5cm diameter●プレート素材:セラミックコーティングされたステンレス●温度範囲:50℃-380℃●温度校正:無し●制御方式:アナログ●表示部:無し●容量:15L●本体寸法:10.1×26.4×16.3cm●本体重量:1.8kg●電源:100V-120V 〜5A 50/60Hz アズワン品番67-3116-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする