作新工業
作新工業の フッ素樹脂テープ
SAXINニューライトスカイブフィルム標準品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85007294
品番
#13W-300×450
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は279,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
超高分子量ポリエチレンの工業用フィルムです。、耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。
仕様
●材質:超高分子量ポリエチレン、ニューライト NL-W●使用温度範囲:0〜80℃●厚さ(mm):0.13●幅(mm):300●長さ(m):450●色:乳白
アズワン品番
67-3119-78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。