ピュアゼロ リモン ニトリルグローブ 200枚×10箱入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(10箱×200枚) 注文コード85008134 品番48752
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

57種類の化学薬品および14種類の化学療法薬剤に対して試験済みです。、ビーズカフ仕様で着用しやすいです。、指先エンボス加工により高い触覚感度を提供します。、グローブ残量に応じて開口部を2段階で調整可能なスマートプルパッケージです。

仕様●サイズ:M●全長:24cm●指先部厚み:0.12mm●水密性(ピンホール)試験:1.0AQL●指先エンボス加工●ラテックスフリー●パウダーフリー●未滅菌●左右兼用●引張強度:老化前/42MPa(ターゲット)、老化後/38MPa(ターゲット)※●最大伸張度:老化前/650%、老化後/550%※●※試験規格:ASTM/D6319、EN/455-2●※USP 800ガイドラインに準拠 アズワン品番67-3146-09
注意
●※試験規格:ASTM/D6319、EN/455-2●※USP 800ガイドラインに準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする