三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の 袋・ラッピング用品
三和[店舗什器・備品]の ギフトバック
三和[店舗什器・備品]の 巾着型
特大不織布バッグ 1ケース 150枚入 SW504612シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(150枚)
アズワン品番
67-3147-02
注文コード
85008929
品番
SW504612-1
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
大きいものやたくさん入れたい時におすすめです
仕様
●サイズ:500×460×マチ120mm(底紙無)●持ち手:25×520mm●素材:不織布30g/m2●内袋:10枚×15袋
アズワン品番
67-3147-02