三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の 袋・ラッピング用品
三和[店舗什器・備品]の ギフトバック
三和[店舗什器・備品]の 巾着型
不織布手提げバッグ 1ケース 500枚入 SW3835シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500枚)
アズワン品番
67-3147-21
注文コード
85008956
品番
SW3835-15
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
40
種類から選べます
他の種類を見る
大きな名入れスペースで、宣伝効果抜群です
仕様
●サイズ:380×350mm●持ち手:25×530mm●素材:不織布70g/m2●内袋:50枚×10袋
アズワン品番
67-3147-21