不織布小判抜きバッグ 1ケース 1000枚入 SW2843シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(1000枚) アズワン品番67-3147-83 注文コード85009419 品番SW2843-37
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品はアズワン品番39種類から選べます 他の種類を見る

A4サイズぴったりです、パンフレット配布に最適です

仕様●サイズ:280×430mm●素材:不織布70g/m2●内袋:100枚×10袋 アズワン品番67-3147-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする