三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の 袋・ラッピング用品
三和[店舗什器・備品]の ギフトバック
三和[店舗什器・備品]の 巾着型
不織布A4手提げバッグ 1ケース 500枚入 SW2735シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500枚)
仕様
●サイズ:270×350mm●持ち手:25×330mm●素材:不織布70g/m2●内袋:50枚×10袋
アズワン品番
67-3148-45
注文コード
85010277
品番
SW2735-38
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
A4サイズがピッタリ入ります、幅広い用途でご使用いただけます
仕様
●サイズ:270×350mm●持ち手:25×330mm●素材:不織布70g/m2●内袋:50枚×10袋
アズワン品番
67-3148-45