三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の 袋・ラッピング用品
三和[店舗什器・備品]の ギフトバック
三和[店舗什器・備品]の 巾着型
不織布マチ付バッグ 小 1ケース 200枚入 SW3332シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
アズワン品番
67-3148-64
注文コード
85010505
品番
SW3332-2
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
小ぶりでも大容量で使いやすいです
仕様
●サイズ:320×330×マチ110mm(底紙入)●持ち手:25×530mm●素材:不織布90g/m2●内袋:50枚×4袋
アズワン品番
67-3148-64