三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の 袋・ラッピング用品
三和[店舗什器・備品]の ギフトバック
三和[店舗什器・備品]の 巾着型
不織布 1ケース 200枚入 SW403512シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
アズワン品番
67-3148-84
注文コード
85010706
品番
SW403512-4
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
ショッピングバッグにも最適です。
仕様
●サイズ:400×350×底マチ100mm(底紙入)●持ち手:25×420mm●素材:不織布90g/m2●内袋:50枚×4袋
アズワン品番
67-3148-84