三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の 袋・ラッピング用品
三和[店舗什器・備品]の ギフトバック
三和[店舗什器・備品]の 巾着型
不織布ミニ手提げバッグ 1ケース 1000枚入 SW252528シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000枚)
アズワン品番
67-3148-98
注文コード
85010828
品番
SW252528-14
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ミニサイズでキュートなフォルムです
仕様
●サイズ:250×280mm●持ち手:25×250mm●素材:不織布70g/m2●内袋:100枚×10袋
アズワン品番
67-3148-98