堀内製作所
堀内製作所の バイオ・食品(菌)関連用品
堀内製作所の 培養用品
堀内製作所の シャーレ/ディッシュ
3分画ガラスシャーレ ソーダ石灰ガラス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85011379
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
シャーレ内部がT字形に分割されています。
仕様
●サイズ(mm)●▼本体:外径/75、内径/71、厚さ/3、高さ/23●▼内壁:厚さ/5、高さ/12●▼フタ:外径/87、内径/81、厚さ/3、高さ/17●材質:ソーダ石灰ガラス
アズワン品番
67-3153-79