武藤工業
武藤工業の 収納家具
武藤工業の 新聞・雑誌収納
武藤工業の 新聞掛け
スケール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85017584
品番
JL-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,400
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
メタクリル樹脂系の高精度スケール。、彫刻加工の目盛は透明で読みやすく、消えにくいのが特長です。
右利き用となります。
仕様
●目盛仕様(1セット):1/3×1/4●スケール寸法(W×H×D):縦/250×50×5mm、横/400×50×5mm●金具:L型金具●適合ドラフター:LAJ、LAN
アズワン品番
67-3165-99
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85017584
JL-34
40553398
JL-34
ドラフタースケール
MUTOH
1セット
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました