※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARG20(K)-B〜ARG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85043685
品番
ARG30K-03G4H-B
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
逆流機能付は、出口側の空気圧を入口側へ排出させる機構を内蔵。
オプション
取付:セットナット付(パネルマウント用)
質量(kg)
0.4
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
ハンドル
ハンドル下向き
機能
逆流機能付:逆流機能付
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐5〜60(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計取付角度
270°
排気機構
リリーフタイプ
オーダーメイド仕様
標準
圧力単位
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa