ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
金属TOPディスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85045959
品番
TA03
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
粒度・砥粒ともに広い仕様をもつ、金属研磨の定番品です。
幅広いユーザー様にしじされるヤナセ定番商品です。
用途
一般金属のバリ取り、平面研磨、溶接ビード取り。
粒度
40
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
100
注意
※2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。