ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
ベタディスク 曲面用仕上50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85046074
品番
BDM5013
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。
先端も使用可能で、全面使用できます。
パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途
金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。
材質
ナイロン
粒度
仕上目(600番相当)
寸法(mm)
50径×縦30×6.35六角軸
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
最高5000