ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の ホイールタイプ・研磨輪
ユニロンフラップホイール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85046345
品番
NH11
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ディスクタイプよりもソフトで加工物に馴染みやすいです。
一般仕上げ用として、クリーニング、カエリ取り、表面仕上げに最適です。
木工にも適しています。
用途
サテン仕上げネジ製品の溝の汚れ落とし。
粒度
240
砥材
ナイロン
穴径(Φmm)
12.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
外径(Φmm)
150
適合材
木工