QNAP 純正メモリー32GB DDR5 RAM, 4800 MHz, UDIMM, T0 version RAM-32GDR5T0-UD-4800

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85048628 品番RAM-32GDR5T0-UD-4800
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

32GB DDR5 RAM, 4800 MHz, UDIMM, T0 version

仕様T0 version タイプファミリー:RAM 規格DDR5 対応機種TS-h1277AXU-RP, TS-h1677AXU-RP, TS-h3077AFU メモリー容量32GB メモリーバス(MHz)速度:4800 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーインターフェイスUDIMM
注意
※対応するQNAP製NAS向けのメモリーになります。
※ 対応可否は各QNAP製NASの互換性リストから事前にご確認願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする