SCM-40B-77-PST-ROD-ASSY SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40〜) CKD 85129222

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40〜)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)77 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動形 注文コード85129222 品番SCM-40B-77-PST-ROD-ASSY
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥4,304
販売価格(税別)
3,913
この商品はストローク・最高使用圧力・作動方式など2983種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 種別部品 ストローク(mm)77 接続口径Rc1/8 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)30〜1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動形 有効長(mm)8.6(エアクッション) 使用流体圧縮空気 許容運動エネルギー(J)3.7(エアクッション付) 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.1 給油不要(給油時はタービン油ISO VG32を使用) ストローク長さの許容差0〜+1.4(〜1500) 周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする