安心保管BOX

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85163532 品番 SB100
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。
ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。
付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。

サイズA5 付属品ワイヤー、スポンジ、ねじ、プラグ、取扱説明書 材質鋼材 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×250×52.5 機能ダイヤル錠、衝撃を抑えるスポンジクッション付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85163532
2020-01-31
用途:
大事なものの一時保管
製造業

自分の計測ミスで予定より一回り大きく、収めたい場所に入りませんでしたが、ダイヤルキーの回し応えはしっかりしていて中もスポンジが入っており、使用感はいい感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする