VOLTME マグパック MagSafe 対応ワイヤレス充電5000mAh

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85164767 品番 B3018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

◆5V 3A入出力により、どこでもiPhoneを急速充電可能。◆7.5W Q1対応。Q1(チー)規格に準拠したワイヤレス充電。最大7.5W/5WでMagsafe対応iPhoneシリーズを充電可能。◆収納式スタンド搭載で、Magsafe対応iPhoneシリーズを安定して設置でき、横置きも対応し、動画も快適に視聴可能。

用途◆約900gの荷重に耐える強力マグネットでズレることなく安定して充電できます。Magsafe対応iPhoneシリーズに最適なモバイルバッテリーです。◆インジケーター搭載で、モバイルバッテリーのバッテリー残量や状態を一目瞭然に見えます。◆VOLTMEワイヤレスモバイルバッテリーは国内PSE認証取得済みなので、ご安心に使用頂けます。 ブラック 質量(g)133 出力(W)ワイヤレス:最大7.5 出力5V/3A 最大出力(W)有線:15 入力5V/3A 保証期間24ヶ月 バッテリー容量(mAh)5000 USBポート数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする