用途◆約900gの荷重に耐える強力マグネットでズレることなく安定して充電できます。Magsafe対応iPhoneシリーズに最適なモバイルバッテリーです。◆インジケーター搭載で、モバイルバッテリーのバッテリー残量や状態を一目瞭然に見えます。◆VOLTMEワイヤレスモバイルバッテリーは国内PSE認証取得済みなので、ご安心に使用頂けます。
色グリーン
質量(g)133
出力(W)ワイヤレス:最大7.5
出力5V/3A
最大出力(W)有線:15
入力5V/3A
保証期間24ヶ月
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数1