ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの びん/容器類
ナリカの 試薬瓶/共栓瓶
広口試薬びん (無色) 1,000mL
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85165354
品番
S75-1127-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,455
販売価格(税別)
¥
4,050
バスケットに入れる
固体試薬用
材質
ガラス
寸法(mm)
(胴径×全高)107×196
色
無色
容量(mL)
1000
口内径(Φmm)
54