ALL WAYステンレスベルトスタンド【2台セット】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード85198043 品番TW006-2RD
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

SUS430ステンレスで錆びにくく強く安定感のある定番ベルトスタンドです。
2台セットにてお届け。
特許取得のALL WAYコネクター構造受け側は360度、最大14本(本体1本+13本)のベルトを同時に接続可能。
突然のベルト戻りを避ける安全設計。
防錆、耐摩耗、防水構造ベースはHDPEシェル製。
ベースはスカートの覗き込みを防ぐマット加工済。

ベルト長さ(m)2 ベルト色 材質【ベルト格納部】ステンレスSUS304、【支柱】ステンレスSUS304、【ベースカバー】ステンレスUS430、【ベース本体】HDPE+砂鉄 高さ(mm)990 ベルト幅(mm)48 ヘッド径(Φmm)48 支柱径(Φmm)Φ63.5 ベース径(Φmm)330 質量(kg)約6.2/1台 セット内容2台セット 用途通路の安全確保、行列整理、立入禁止明示などに。
注意
※仕様目的以外にはご使用しないでください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする