カダンプラスDX 農薬

(6件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85198068 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

花や野菜、庭木など幅広い植物に使用でき、病害虫をしっかり駆除・予防。
一年中いるアブラムシをはじめ、キャベツにつくアオムシ、冬の庭木につくカイガラムシなどにも使えます。
すばやい殺虫効果を発揮するとともに、殺虫・殺菌効果が長く持続します(アブラムシで約1ヵ月)。
植え付け後すぐに使え、優れた予防効果を発揮します。
浸透移行性の薬剤が葉から吸収され、植物のすみずみにまで行き渡るので、葉の裏などに隠れた虫や病気などにも効果を発揮します。
弱った植物をいたわる元気成分配合!
育苗期から収穫前日まで使える!

有効成分エマメクチン安息香酸塩、チアメトキサム、ジフェノコナゾール 適合害虫アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、テントウムシダマシ類、アオムシ、ハスモンヨトウ、チュウレンジハバチ、クロケシツブチョッキリ、コガネムシ類、チャドクガ、ツノロウムシ、ツバキワタカイガラムシ、ツツジグンバイ、葉かび病、黒星病、うどんこ病、灰色かび病、白さび病、褐斑病 適合作物トマト・なす・きゅうり・キャベツ・いちご・花き類・観葉植物・ばら・きく・パンジー・つばき類・つつじ類 剤形液剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-22
用途:
野菜(キャベツ)がモンシロチョウの幼虫に食害され、その被害防除に使用した。
農・林・水産業

自家用・友人・知人に差し上げようとキャベツの栽培を行った。ある程度成長した頃、キャベツの苗が青虫に食害され見るのが辛い状況にあった。
 早速、MonotaRO社にEメールでカダンプラスDXを注文し、到着後、早速使用したら、即効性を発揮し完全に駆除することができた。
 今は、握りこぶし程度になっています。
 感謝しております。

対象商品:
89301423
2023-04-30
用途:
アブラムシの退治。
ハヤシ・ラボ 様

アブラムシを見つけた時に噴射しています。原因不明の葉の欠け(穴)を見つけた時にも使っています。まず解決しますので助かっています。

対象商品:
77141059
2022-09-14
用途:
リピート買いです。
運輸・通信業

以前、1100mlだったのが販売終了になってがっかりしましたが、1000mlで取り扱い再開して良かったです。結構重いので配達が助かります。
以前、レビューしましたが、ノズルの霧の出方がいいです。薬剤的に他のメーカーのものと3種ローテーションで使っていますが、一番スプレーの状態がいいです。

対象商品:
73494478
2020-07-27
用途:
バラの鉢に使用
運輸・通信業

病虫害用のスプレーを2,3種類交代で使用しています。早めに使っているからか効き目は今のところいいと思います。スプレーの霧の状態がいいので気に入っていて以前から園芸店で買っていましたが、他の物を買うついでにクーポンを使って少しお安く買えてよかったです。
一つだとそうでもないですが、1,100mlなので色々と買うと意外に重いので配達で購入できる点も楽でいいですね。

2020-07-25
用途:
庭木の病気・害虫対策
有限会社ワイエスディーディー 様 (サービス業)

咳き込むような薬剤臭がなく、新芽も薬やけしないので愛用しています。

対象商品:
89301432
2017-07-18
用途:
マイガーデン 毎日の園芸作業
その他業種

まだ顕著なものはありせんが、特に匂いもなく、効果もありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする