XANAX(ザナックス)
XANAX(ザナックス)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
XANAX(ザナックス)の 体育/スポーツ用品
XANAX(ザナックス)の 球技
硬式ウッドバット 竹×メイプル スタンダード型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85198908
品番
BHB1215-84-9423K
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
スタンダード型、竹×メイプル使用の硬式ウッドバット。
振り抜きやすい、多くの打者に好まれるスタンダードな形状のバットです。バット素材には、弾きとしなりを持ち合わせた北米バーチを使用しています。
寸法(cm)
84
太さ(Φmm)
64
質量(g)
880平均
材質
竹、メイプル
仕様
ミドルバランス