生まれ変わったネスカフェ ゴールドブレンドは、微粉砕した焙煎コーヒー豆の粒を包み込むことで、淹れたての上質な香りとコーヒー本来の味わい、雑味のない澄みきった後味を実現した「レギュラーソリュブルコーヒー」です。 飲み終わった後、カップの底に見えるその粒こそが、確かな品質の証です。 コーヒー豆本来の味わいをさらに追及し磨きぬかれたマイルドかつ奥行きのある味わいと、あふれる香りをお楽しみください。 持ち運びにも便利なスティックタイプなので、外出先でも簡単にコーヒーをお楽しみいただけます。 個包装なので、いつでも新鮮使い切りタイプ!
ときどき、無性にコーヒーが飲みたくなる時自販機も良いのですが、空き缶や空ペットボトルが出るので、この商品を買っています。ゴミは小さな小袋一つでカップ一杯のコーヒーがサクッと出来ます。味も変な苦味も少なく私的には好みな感じです。味もコ・ス・パも私に優しい商品です。
1杯分ずつ使えるので瓶だとそれほど使う機会がなく、ダメにしてしまうこともあり、スティックタイプに変更しました。スティックタイプはカフェラテとかが多く、ブラックを探していたのでちょうど良かったです。
持ち運びにも便利で簡単・適量に使用できる。寒いときの温かいコーヒーがおいしいです。