カストロール
カストロールの パワーステアリングフルード
POWER STEERING FLUID
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(0.3L)
注文コード
85208227
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
合成基油の配合により安定した粘度特性を実現するとともに、卓越した耐熱性と酸化安定性能を達成。
適合
自動車のパワーステアリング用
ベースオイル
部分合成油
用途
自動車のパワーステアリング用
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性