エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
OPPO Reno7 A ( OPG04 ) ケース カバー ハイブリッド カメラ周り保護 耐衝撃 弾力性 スリム クリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85209383
品番
PM-O221HVCKCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのOPPO Reno7 A(OPG04)用ハイブリッドケースです。
対応機種
OPPO Reno7 A(OPG04)
特性
耐衝撃・薄型・ストラップホール付
タイプ
ケース型
色
クリア
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート