エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
OPPO Reno7 A ( OPG04 ) ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 弾力性 軽量 薄型
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85209417
品番
PM-O221TSLFCBK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、OPPO Reno7 A(OPG04)用TOUGH SLIM LITEケースです。
対応機種
OPPO Reno7 A(OPG04)
特性
耐衝撃・薄型・軽量・ストラップホール付
タイプ
ケース型
色
ブラック
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート