替刃 四枚刃(50枚包み)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85209846 品番AGH-004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・四枚刃ホルダーにお使いいただけます ・折れ線に沿ってペンチ等で折ると、一枚刃・二枚刃・三枚刃として他のホルダーにも使用できます ・50枚ごとの包みで販売しております

材質カーボン鋼 刃幅(mm)18.5 刃長(mm)158 刃厚(mm)0.25 用途ナルビー製品の刃の交換用
注意
※刃物の為、取り扱いには十分気を付けて下さい
※刃を折る際は、ペンチ等で追って下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85209846
2026-02-26
用途:
ガラスフィルム剥離作業
ブレイブサインカンパニー 様

3枚歯より4枚歯がよりいい…求めていた品があった
ケガしないように

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする