曜日別特売
FGH-103 プラ三枚刃HARD(10枚入り) ナルビー 85209873

プラ三枚刃HARD(10枚入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード85209873品番FGH-103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・三枚刃ホルダー用替刃です ・好評発売中のプラ一枚刃に、お客様のご要望の多い三枚刃サイズを追加し、さらに刃に厚みを持たせることによって、剥離力と耐久性を向上させました ・刃厚0.75ミリの刃がしっかり汚れを剥がします ・金属製の刃では心配な場面にも安心 ・1ケース10枚入り

用途
ナルビー製品の刃の交換用
材質炭素繊維入りポリアミド刃幅(mm)18.5質量(g)2.22刃長(mm)118.5刃厚(mm)0.75
注意
※取り扱いには十分気をつけて下さい
※高温になる場所での保管はお避け下さい

商品説明動画

ナルビー 替刃プラ三枚刃HARD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする