プラ一枚刃HARD(10枚入り)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85209889 品番FGH-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・一枚刃ホルダー用替刃です ・好評発売中のプラ一枚刃に、さらに刃に厚みを持たせることによって、剥離力と耐久性を向上させました ・刃厚0.75ミリの刃がしっかり汚れを剥がします ・金属製の刃では心配な場面にも安心 ・1パック10枚入り

材質炭素繊維入りポリアミド 刃幅(mm)19 質量(g)0.74 刃長(mm)39.5 刃厚(mm)0.75 用途ナルビー製品の刃の交換用
注意
※高温になる場所での保管はお避け下さい
※取り扱いには十分気をつけて下さい

商品説明動画

ナルビー 替刃 プラ一枚刃HARD
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
タイルへのコーキング作業用として購入
サービス業

素人作業のコーキングではみ出たところの修正用として購入した。タイルなどに傷がつきにくいので安心して作業できそうだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする