アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 掲示用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 掲示用小物
アーテック[学校教材・教育玩具]の マグネット用品
マグネットシート白(1mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85210169
品番
5730
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥510
販売価格(税別)
¥
464
バスケットに入れる
切り取り可能なマグネット付ホワイトシート!
色
ホワイト
寸法(mm)
297×210×1
サイズ
A4
セット内容
本体×1
材質
マグネット
包装形態
PP袋