アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 掲示用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 掲示用小物
アーテック[学校教材・教育玩具]の マグネット用品
粘着付マグネットシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
タイプ
シートタイプ
注文コード
85210187
品番
74129
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
自由な形にカットできる粘着付マグネットシート!
色
ブラック
寸法(mm)
300×100×1
タイプ
シートタイプ
セット内容
本体×1
材質
マグネット
包装形態
OPP袋
商品タイプ
粘着テープ付