アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 掲示用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 掲示用小物
アーテック[学校教材・教育玩具]の マグネット用品
粘着付マグネットシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85210196
品番
74130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥320
販売価格(税別)
¥
291
バスケットに入れる
自由な形にカットできる粘着付マグネットシート!
色
ブラック
寸法(mm)
300×100×1(10×20mmにカット済)
タイプ
カットタイプ
セット内容
本体×1
材質
マグネット
包装形態
OPP袋
商品タイプ
粘着テープ付