アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 掲示用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 掲示用小物
アーテック[学校教材・教育玩具]の マグネット用品
粘着付マグネットシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85210205
品番
74131
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
自由な形にカットできる粘着付マグネットシート!
色
ブラック
タイプ
テープタイプ
セット内容
本体×1
材質
マグネット
包装形態
OPP袋
幅(mm)
30
長さ(m)
1
商品タイプ
粘着テープ付