ファイルボックスA4 クリア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85210266 品番75056
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

おどうぐばこの代わりにも使える透明ファイルボックス
材質:ポリプロピレン。サイズ:328×125×231mm。セット内容:本体×1

サイズA4 クリア セット内容本体×1 材質ポリプロピレン 包装形態内袋 寸法(mm)328×125×231 用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする