アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の スケッチブック/紙
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他紙
紙管 内Φ19x外Φ22x10mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85210458
品番
46739
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
本体にJANシールを貼ってあります。
色
ホワイト
セット内容
本体×1
材質
紙
包装形態
無
内径×外径(Φmm)
19×22
寸法(mm)
10
用途
工作やDIYに