アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
背負えるライオンみずでっぽう
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85210598
品番
9461
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥730
販売価格(税別)
¥
664
バスケットに入れる
ライオン型タンクの背負える水てっぽう!
セット内容
本体×1
材質
PP・PVC
包装形態
OPP袋
寸法(mm)
水てっぽう:230×115×35、タンク:260×165×42、ホース:Φ8×745