1次元リニアイメージャ定置式スキャナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85210695 品番 F-100 SR-USB-COM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
商品タイプ定置式 インターフェースUSB : USB-A プラグ 読取方式リニアイメージャセンサ 対応コードバーコード 電源340 mA (読取時 Typ)、100 mA (待機時 Typ) 質量(g)15 分解能(mm)0.125 耐衝撃性高さ60 cmからコンクリート床面に3 回自由落下後、読み取り可能 幅(mm)45.5 長さ(mm)20.25 高さ(mm)19 ケーブル長(m)1.8±0.05 仕様PCS値:0.3 以上 保護構造IP42相当 光源読み取り:赤色LED×2 走査方式速度:700スキャン/秒 最大読取値(mm)80 最小分解能0.125mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする