商品タイプ定置式
インターフェースRS-232C : 先バラ (10 線)
読取方式リニアイメージャセンサ
対応コードバーコード
電源340 mA (読取時 Typ)、100 mA (待機時 Typ)
質量(g)15
色黒
分解能(mm)0.125
耐衝撃性高さ60 cmからコンクリート床面に3 回自由落下後、読み取り可能
幅(mm)45.5
長さ(mm)20.25
高さ(mm)19
ケーブル長(m)1.8±0.05
仕様PCS値:0.3 以上
保護構造IP42相当
光源読み取り:赤色LED×2
走査方式速度:700スキャン/秒
最大読取値(mm)80
最小分解能0.125mm