フラップ 扉付き靴箱 ワイドタイプ 3段 靴収納ラック

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85211045 品番MHV-0016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

玄関の限られたスペースでも場所を取らない薄型設計のシューズボックス。
扉がフラップ仕様になっており、玄関にあふれた靴をすっきり収納できて見た目もスタイリッシュ。
ワイドタイプは高さが123cmと低めなので、
写真や雑貨をディスプレイしたり出かける際に持ち歩く鍵や定期入れなどを置いたりするのにもぴったりです。
大容量 最大18足 薄型 シューズボックス 玄関収納 下駄箱

備考
可動棚:3枚
・通気口:6個
段数3段 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×29×123.5 材質[本体]プリント紙化粧合板 組立時間80分(目安)(お客様組立/大人2人) シリーズフラップシューズラック ホワイト(WH)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-21
用途:
一人で2時間半
その他業種

一人で組み立てましたが、時間はかかりましたが大きな問題はありませんでした。
商品の質は、お値段から見てかなり上質だと思いました。
組み立てた後の使用感にも満足です。
ただ、組み立ての説明書がもう少し細かく、丁寧に指示をして欲しい箇所が何箇所かありました。
薄い板を扉に付ける部分は特に迷います。
気をつけ下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする