メイン画像

KN-TYCMAX Tycoon Max 3Dプリンタ ホットエンドノズルモデル Kywoo3D 85211517 KN-TYCMAX Tycoon Max 3Dプリンタ ホットエンドノズルモデル Kywoo3D 85211517 KN-TYCMAX Tycoon Max 3Dプリンタ ホットエンドノズルモデル Kywoo3D 85211517

Tycoon Max 3Dプリンタ ホットエンドノズルモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85211517 品番KN-TYCMAX
販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

低価格ながら、ポリカーボネート・ナイロン・ナイロンカーボン等にも対応した高性能3Dプリンター
低価格でありながら大きな造形サイズと様々なフィラメントに対応
組み立てが必要な部品は3種類だけなので5分で組み立て可能
工業用プリンタと変わらない高精度の造形
エンクロージャー付属
国内、日本人スタッフによる電話・メールサポート

対応ファイルSTL、OBJ、3MF プリント方式熱溶解積層造形(FFF) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)プリント範囲:300×300×230 ノズル径(Φmm)0.4 フィラメント径(Φmm)1.75 速度プリント:80〜100mm/秒 解像度積層:0.1〜0.3mm 精度(mm)プリント:0.1 ヘッド個数プリント:1ヘッド 温度(℃)最大ノズル:300、最大ベッド:100 フィラメントPLA / ABS / TPU / PC / Nylon / PACF / 他 対応ソフトウェアスライサー:Cura、 Simplify3D、他 データ転送SDカード/WiFi 電源アダプタ100-230V 6.8-3.4A : 24V 14.6A 消費電力(W)350 付属品エンクロージャー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする