曜日別特売
- ブースターケーブル トラック・建機用 湾曲クリップ モノタロウ 85212208

- ブースターケーブル トラック・建機用 湾曲クリップ モノタロウ 85212208
- ブースターケーブル トラック・建機用 湾曲クリップ モノタロウ 85212208
- ブースターケーブル トラック・建機用 湾曲クリップ モノタロウ 85212208
- ブースターケーブル トラック・建機用 湾曲クリップ モノタロウ 85212208
- ブースターケーブル トラック・建機用 湾曲クリップ モノタロウ 85212208
- ブースターケーブル トラック・建機用 湾曲クリップ モノタロウ 85212208
モノタロウ

ブースターケーブル トラック・建機用 湾曲クリップ

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
長さ(m)5
電流(A)380
内容量1セット(2本)注文コード85212208品番-
販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

クリップが湾曲型になっているため、はさみやすい。
クリップ部には樹脂カバー付きのため安全です。
220~380Aまで対応しているため、乗用車などに使用してもケーブルが熱くなりすぎず、安心して使用できます。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
持ち運びに便利なケース入。

用途バッテリーあがり時などの接続に電流(A)380電圧(V)12/24電線仕様38sq長さ(m)5材質CCA(銅約20%)ケーブル外径(Φmm)14.5クリップ湾曲クリップ付属品専用ケース被覆PVC
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※ 本来の用途以外には使用しないでください。
※ 車に合ったブースターケーブルをご使用ください。容量の小さいブースターケーブルをご使用になられますと、エンジンがかからなかったり、ケーブル・クリップ・クリップカバーが発熱、発煙、溶解するなどのおそれがあります。また、バッテリーの状態によりかからない場合もございます。
※ 電圧の異なる車には、絶対に接続しないでください。
※ 必ず屋外でご使用ください。
※ ご使用の前に、ケーブル・クリップ・クリップカバーに破損・腐食・変形がないかご確認ください。
※クリップ部のかみ合わせが悪い場合、使用を中止してください。接点が小さくなり、スパークなどの原因となります。
※ 接続作業中は、誤接続(取扱説明書以外の接続)、ショート(赤クリップとクリップの接続)は絶対にしないでください。
※接続時にバッテリー付近に工具など金属性のものを置かないでください。スパークなどの原因となります。
※ 接続作業中は、赤クリップを車体に接触させないでください。
※ クリップは使用中に外れないようにしっかり接続してください。また濡れた手で使用しないでください。
※ ターミナルに対し縦向きの接続を推奨します。横向きに接続する際は、斜めにならないように十分に注意してください。斜めになると接点が少なくなり、スパークの原因となります。
※ ブースターケーブル接続後、エンジンをかける前に接続部周辺に人がいないか必ずご確認ください。
※ 使用中に火気を近づけたり、引火しやすい物の近くでは絶対に使用しないでください。
※ ケーブル・クリップ・クリップカバーが発熱、発煙、溶解するおそれがあり危険ですので、長時間使用しないでください。
※ 小さなお子様には使用させないでください。また、手が届かない場所に保管してください。
※ ケーブルがベルトやファンに接触しないように接続してください。
※ 故障車のバッテリー容量と同じか、それ以上のバッテリー容量の救援車にしてください。
※ 被膜はPVC樹脂のため、ガソリンと接触しないでください。溶解する可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85212183
2023-04-24
用途: 24V車2Tトラック他

100A程度でも良いのですが、ケーブルやクリップが発熱するだけで直ぐにはエンジンが掛けられない時があるので、
他社で220Ax5mだと1万超ですがこれは約半額です。
さすがに嵩張りますが物は良さそうです。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする