極太ブースターケーブル 建機・重機用 軟質PVC被覆

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 85212226 品番 -
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

45~70sqと極太!
450〜700Aまで対応しているため、大型車での仕様でも安心!
通常のPVCのケーブルに比べ、軟質PVCコードのため曲げに強い。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
持ち運びに便利なケース入り。

電流(A)450 電圧(V)12/24 電線仕様45sq 長さ(m)5 材質CCA(銅約20%) ケーブル外径(Φmm)13 クリップストレートクリップ 付属品専用ケース 被覆軟質PVC 用途バッテリーあがり時などの接続に
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※ 本来の用途以外には使用しないでください。
※ 車に合ったブースターケーブルをご使用ください。容量の小さいブースターケーブルをご使用になられますと、エンジンがかからなかったり、ケーブル・クリップ・クリップカバーが発熱、発煙、溶解するなどのおそれがあります。また、バッテリーの状態によりかからない場合もございます。
※ 電圧の異なる車には、絶対に接続しないでください。
※ 必ず屋外でご使用ください。
※ ご使用の前に、ケーブル・クリップ・クリップカバーに破損・腐食・変形がないかご確認ください。
※クリップ部のかみ合わせが悪い場合、使用を中止してください。接点が小さくなり、スパークなどの原因となります。
※ 接続作業中は、誤接続(取扱説明書以外の接続)、ショート(赤クリップとクリップの接続)は絶対にしないでください。
※接続時にバッテリー付近に工具など金属性のものを置かないでください。スパークなどの原因となります。
※ 接続作業中は、赤クリップを車体に接触させないでください。
※ クリップは使用中に外れないようにしっかり接続してください。また濡れた手で使用しないでください。
※ ターミナルに対し縦向きの接続を推奨します。横向きに接続する際は、斜めにならないように十分に注意してください。斜めになると接点が少なくなり、スパークの原因となります。
※ ブースターケーブル接続後、エンジンをかける前に接続部周辺に人がいないか必ずご確認ください。
※ 使用中に火気を近づけたり、引火しやすい物の近くでは絶対に使用しないでください。
※ ケーブル・クリップ・クリップカバーが発熱、発煙、溶解するおそれがあり危険ですので、長時間使用しないでください。
※ 小さなお子様には使用させないでください。また、手が届かない場所に保管してください。
※ ケーブルがベルトやファンに接触しないように接続してください。
※ 故障車のバッテリー容量と同じか、それ以上のバッテリー容量の救援車にしてください。
※ 被膜はPVC樹脂のため、ガソリンと接触しないでください。溶解する可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85212235
2025-11-26
用途:
農作業でトラクター10台を使い分けていますが不使用中のトラクターバッテリーあがりの起動にトラクター同士の通電に使用します。
農・林・水産業

トラクターやトラッグ間の距離が遠い場合に大変助かります。ケ−ブル線が太く電圧ドロップせず、しかも柔らかく扱いやすいので大変気に入っています。

2025-02-13
用途:
重機のバッテリーあがりに
製造業

ケーブル長 10mもあるので、よっぽどのことが無い限り
これがあれば何とかなると思います。

1人が参考にしています
2024-10-30
用途:
重機のメンテナンス
明成車輌株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

従来の細いタイプに比べて、極太なので安心して使えます。

対象商品:
85212226
2024-07-10
用途:
車のバッテルーが上がってしまった時
医療・福祉・介護関連業

以前使用していたものは線が細く今回はしっかりと丈夫な商品を選びました。
バッテリー上がりの時に他の車と接続する時に安心感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
85212217
2025-04-09
用途:
トラクター
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ◎です。注文からすぐ届きました。その辺で購入すると割高なんで助かりました。

対象商品:
85212226
2024-02-20
用途:
マイクロバスのバッテリー上がり。
株式会社馬籠館 様 (卸売・小売業)

たまにしか使わないマイクロバスのバッテリー上がりの為に購入しました!
今までの細いブースターケーブルと違い余裕で始動しました!

1人が参考にしています
対象商品:
85212235
2023-12-10
用途:
重機やトラックのエンジン始動

この長さのおかげでトラックの前からでもリードできるし、ちょっと重いですがこの太さが電圧のドロップも少なく信頼性があり重宝します

2025-02-06
用途:
重機のバッテリーあがり時に。
製造業

これまでは5mのトラック用を使ってたが長さが足りず、業者を呼ぶこともあった。
今回10mで許容電流も大きい物に買い替えたので保険として常備しておきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする