※ケーブル選定表

SDM-PWCNS5-2LS-55 三菱電機J4 電源ケーブル 進電テクノロジー 85212488 SDM-PWCNS5-2LS-55 三菱電機J4 電源ケーブル 進電テクノロジー 85212488

三菱電機J4 電源ケーブル

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)2 注文コード85212488 品番SDM-PWCNS5-2LS-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は長さなど64種類から選べます 他の種類を見る

短納期
コストダウン

用途
1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR モーター接続用電源ケーブル
2. 固定用・可動用
ケーブル固定用 ブレーキなし 電線断面積(mm2)(SQ)5.5 長さ(m)2 仕様直結 適合機種MELSERVO-J4シリーズ タイプ標準型SDM 適合モーターHG-SR502、HG-JR503
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする