Western Digital(ウエスタンデジタル)
Western Digital(ウエスタンデジタル)の PCパーツ
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 内蔵HDD
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 内蔵HDD3.5
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85213224
品番
WD40EZAZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
【大容量、確かな信頼性】さまざまな環境でオールマイティに使えるハイコストパフォーマンスモデル
容量(TB)
4
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
5400
キャッシュメモリ(MB)
256
サイズ
3.5インチ
インターフェース
SATA