産業用PoE+スプリッター IEEE 802.3at ギガビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85215026 品番IPOE-162S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

DC12V/24V出力電圧切替が可能な産業用IEEE 802.3at PoE+スプリッター。

規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at 質量(g)421 出力DC12V/24V 最大2A(調整可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87.8×32 仕様ハードウェアバージョン2 ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DC出力4ピン端子ブロック 材質(ケース)IP30 メタル 入力802.3at PoE DC48~56V 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする