日動工業
日動工業の 冷房用品
日動工業の 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
日動工業の 冷風機
CF-280用 冷却エレメント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85216085
品番
CF-280N-EL
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
CF-280シリーズ用冷却エレメントです。
約3年での交換を推奨しています。
適合機種
CF-280N、CF-280-50Hz、CF-280-60Hz
交換目安
約3年
用途
CF-280の冷却エレメント交換に
仕様
本体使用数:1個